0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,47 € | - |
25+ | 0,42 € | 10.00% |
50+ | 0,38 € | 20.00% |
100+ | 0,33 € | 30.00% |
250+ | 0,28 € | 40.00% |
500+ | 0,24 € | 50.00% |
1000+ | 0,19 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |