2,43 €/ Unitéhors TVA
2,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,42 € | - |
25+ | 2,18 € | 10.00% |
50+ | 1,94 € | 20.00% |
100+ | 1,70 € | 30.00% |
250+ | 1,46 € | 40.00% |
500+ | 1,21 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 68 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN65 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026