Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 65x4

  • ERIKS:11399270
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

2,16 €/ Unitéhors TVA

2,61 €TVA incluse

1054 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,16 €

-

25+

1,94 €

10.00%

50+

1,73 €

20.00%

100+

1,51 €

30.00%

250+

1,30 €

40.00%

500+

1,08 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026