Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 59x3

  • ERIKS:11037041
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

571 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,82 €

-

25+

1,63 €

10.00%

50+

1,45 €

20.00%

100+

1,27 €

30.00%

250+

1,09 €

40.00%

500+

0,91 €

50.00%

1000+

0,73 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
59 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C