Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 545,57x7

  • ERIKS:10030413
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

74,10 €/ Unitéhors TVA

89,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,10 €

-

10+

66,69 €

10.00%

25+

59,28 €

20.00%

50+

55,58 €

25.00%

100+

51,87 €

30.00%

250+

48,17 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
545.57 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026