Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 44x2,5

  • ERIKS:11396089
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

1,32 €/ Unitéhors TVA

1,60 €TVA incluse

471 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,32 €

-

25+

1,18 €

10.00%

50+

1,05 €

20.00%

100+

0,92 €

30.00%

250+

0,79 €

40.00%

500+

0,66 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
44 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026