22,57 €/ Unitéhors TVA
27,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,57 € | - |
10+ | 20,31 € | 10.00% |
25+ | 18,06 € | 20.00% |
50+ | 16,93 € | 25.00% |
100+ | 15,80 € | 30.00% |
250+ | 14,67 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |