Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 279,3x5,7

  • ERIKS:10030447
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,09 €

-

10+

16,28 €

10.00%

25+

14,47 €

20.00%

50+

13,57 €

25.00%

100+

12,66 €

30.00%

250+

11,76 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
279.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2793-57
Dimension selon JIS
JIS- G-280
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026