Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 265x4

  • ERIKS:11352587
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

141 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,88 €

-

10+

13,39 €

10.00%

25+

11,90 €

20.00%

50+

11,16 €

25.00%

100+

10,42 €

30.00%

250+

9,67 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
265 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C