Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 260x3,53

  • ERIKS:12218441
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

16,75 €/ Unitéhors TVA

20,27 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,75 €

-

10+

15,08 €

10.00%

25+

13,40 €

20.00%

50+

12,56 €

25.00%

100+

11,73 €

30.00%

250+

10,89 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026