Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 215x3

  • ERIKS:12394228
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

9,94 €/ Unitéhors TVA

12,03 €TVA incluse

307 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,94 €

-

10+

8,94 €

10.00%

25+

7,95 €

20.00%

50+

7,45 €

25.00%

100+

6,95 €

30.00%

250+

6,46 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
215 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C