11,42 €/ Unitéhors TVA
13,82 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,42 € | - |
10+ | 10,28 € | 10.00% |
25+ | 9,14 € | 20.00% |
50+ | 8,57 € | 25.00% |
100+ | 7,99 € | 30.00% |
250+ | 7,42 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 209.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2093-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-210 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026