Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 199,3x5,7

  • ERIKS:10030439
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

10,59 €/ Unitéhors TVA

12,81 €TVA incluse

279 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,59 €

-

10+

9,53 €

10.00%

25+

8,47 €

20.00%

50+

7,41 €

30.00%

100+

6,35 €

40.00%

250+

5,30 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
199.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1993-57
Dimension selon JIS
JIS- G-200
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026