Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 169,3x5,7

  • ERIKS:10030433
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

8,29 €/ Unitéhors TVA

10,03 €TVA incluse

1313 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,29 €

-

10+

7,46 €

10.00%

25+

6,63 €

20.00%

50+

5,80 €

30.00%

100+

4,97 €

40.00%

250+

4,14 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
169.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1693-57
Dimension selon JIS
JIS- G-170
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026