Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 164,3x5,7

  • ERIKS:10030432
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7,93 €/ Unitéhors TVA

9,60 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,93 €

-

10+

7,13 €

10.00%

25+

6,34 €

20.00%

50+

5,55 €

30.00%

100+

4,76 €

40.00%

250+

3,96 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
164.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1643-57
Dimension selon JIS
JIS- G-165
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026