Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 160x3,5

  • ERIKS:13536695
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,60 €

-

10+

5,94 €

10.00%

25+

5,28 €

20.00%

50+

4,62 €

30.00%

100+

3,96 €

40.00%

250+

3,30 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C