0,52 €/ Unitéhors TVA
0,63 €TVA incluse
26564 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,52 € | - |
25+ | 0,47 € | 10.00% |
50+ | 0,42 € | 20.00% |
100+ | 0,37 € | 30.00% |
250+ | 0,31 € | 40.00% |
500+ | 0,26 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Dimension selon JIS | JIS- S-12.5 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026