Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 11,3x2,2

  • ERIKS:12765091
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

0,86 €/ Unitéhors TVA

1,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,86 €

-

25+

0,77 €

10.00%

50+

0,69 €

20.00%

100+

0,60 €

30.00%

250+

0,52 €

40.00%

500+

0,43 €

50.00%

1000+

0,34 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11.3 mm
Diamètre du cordon
2.2 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C