Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 BS4518-0945-30 94,5x3mm

  • ERIKS:12088502
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Ajouter à la liste

4,20 €/ Unitéhors TVA

5,08 €TVA incluse

849 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,20 €

-

25+

3,78 €

10.00%

50+

3,36 €

20.00%

100+

2,94 €

30.00%

250+

2,52 €

40.00%

500+

2,10 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
94.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0945-30
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
366470
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C