Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-449 NF-R77 253,37x6,99mm

  • ERIKS:11918492
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Ajouter à la liste

17,96 €/ Unitéhors TVA

21,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,96 €

-

10+

16,16 €

10.00%

25+

14,37 €

20.00%

50+

13,47 €

25.00%

100+

12,57 €

30.00%

250+

11,67 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
253.37 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
449
Dimension selon French R
NF-R77
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
366470
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pièces détachées et accessoires

24,57 €/ Unitéhors TVA

29,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026