3,45 €/ Unitéhors TVA
4,18 €TVA incluse
Vendu par: 795Commande minimum: 795
Date de livraison estimée - 05/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
25+ | 5,18 € | 10.00% |
50+ | 4,60 € | 20.00% |
100+ | 4,03 € | 30.00% |
250+ | 3,45 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 366470 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026