Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-345 NF-R48 100,97x5,33mm

  • ERIKS:12192810
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Ajouter à la liste

4,28 €/ Unitéhors TVA

5,18 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,28 €

-

25+

3,85 €

10.00%

50+

3,42 €

20.00%

100+

2,99 €

30.00%

250+

2,57 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
100.97 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
345
Dimension selon French R
NF-R48
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
366470
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pièces détachées et accessoires

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026