2,72 €/ Unitéhors TVA
3,29 €TVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,72 € | - |
25+ | 2,45 € | 10.00% |
50+ | 2,18 € | 20.00% |
100+ | 1,90 € | 30.00% |
250+ | 1,63 € | 40.00% |
500+ | 1,36 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 69.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Dimension selon French R | NF-R38 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 366470 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
5,35 €/ Unitéhors TVA
6,47 €TVA incluse
142 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026