2,45 €/ Unitéhors TVA
2,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,45 € | - |
25+ | 2,21 € | 10.00% |
50+ | 1,96 € | 20.00% |
100+ | 1,72 € | 30.00% |
250+ | 1,47 € | 40.00% |
500+ | 1,23 € | 50.00% |
1000+ | 0,98 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 62.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Dimension selon French R | NF-R36 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 366470 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026