4,51 €/ Unitéhors TVA
5,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,51 € | - |
25+ | 4,06 € | 10.00% |
50+ | 3,61 € | 20.00% |
100+ | 3,16 € | 30.00% |
250+ | 2,71 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 120.37 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 048 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 366470 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026