26,31 €/ Unitéhors TVA
31,84 €TVA incluse
410 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,31 € | - |
10+ | 23,68 € | 10.00% |
25+ | 21,05 € | 20.00% |
50+ | 19,73 € | 25.00% |
100+ | 18,42 € | 30.00% |
250+ | 17,10 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 443.36 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
117,50 €/ Unitéhors TVA
142,18 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026