15,81 €/ Unitéhors TVA
19,13 €TVA incluse
956 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,81 € | - |
10+ | 14,23 € | 10.00% |
25+ | 12,65 € | 20.00% |
50+ | 11,86 € | 25.00% |
100+ | 11,07 € | 30.00% |
250+ | 10,28 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Dimension selon French R | NF-R83 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026