8,67 €/ Unitéhors TVA
10,49 €TVA incluse
2881 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,67 € | - |
10+ | 7,80 € | 10.00% |
25+ | 6,94 € | 20.00% |
50+ | 6,50 € | 25.00% |
100+ | 6,07 € | 30.00% |
250+ | 5,64 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Dimension selon French R | NF-R75 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026