3,07 €/ Unitéhors TVA
3,71 €TVA incluse
524 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,07 € | - |
25+ | 2,76 € | 10.00% |
50+ | 2,45 € | 20.00% |
100+ | 2,15 € | 30.00% |
250+ | 1,84 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,93 €/ Unitéhors TVA
14,44 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026