6,38 €/ Unitéhors TVA
7,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,38 € | - |
10+ | 5,74 € | 10.00% |
25+ | 5,10 € | 20.00% |
50+ | 4,79 € | 25.00% |
100+ | 4,47 € | 30.00% |
250+ | 4,15 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 215.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026