1,76 €/ Unitéhors TVA
2,13 €TVA incluse
34258 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,76 € | - |
25+ | 1,58 € | 10.00% |
50+ | 1,41 € | 20.00% |
100+ | 1,23 € | 30.00% |
250+ | 1,06 € | 40.00% |
500+ | 0,88 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
3,76 €/ Unitéhors TVA
4,55 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026