0,71 €/ Unitéhors TVA
0,86 €TVA incluse
33364 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,71 € | - |
25+ | 0,64 € | 10.00% |
50+ | 0,56 € | 20.00% |
100+ | 0,49 € | 30.00% |
250+ | 0,42 € | 40.00% |
500+ | 0,35 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 34.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026