0,41 €/ Unitéhors TVA
0,50 €TVA incluse
49744 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,41 € | - |
25+ | 0,37 € | 10.00% |
50+ | 0,33 € | 20.00% |
100+ | 0,29 € | 30.00% |
250+ | 0,24 € | 40.00% |
500+ | 0,20 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 18.77 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026