1,97 €/ Unitéhors TVA
2,38 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,81 € | - |
25+ | 2,53 € | 10.00% |
50+ | 2,25 € | 20.00% |
100+ | 1,97 € | 30.00% |
250+ | 1,69 € | 40.00% |
500+ | 1,41 € | 50.00% |
1000+ | 1,12 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 80.5 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |