Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 615,3x5,7

  • ERIKS:12852156
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

87,40 €/ Unitéhors TVA

105,75 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87,40 €

-

10+

78,66 €

10.00%

25+

69,92 €

20.00%

50+

65,55 €

25.00%

100+

61,18 €

30.00%

250+

56,81 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
615.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C