0,86 €/ Unitéhors TVA
1,03 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 23/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,71 € | - |
25+ | 1,54 € | 10.00% |
50+ | 1,37 € | 20.00% |
100+ | 1,20 € | 30.00% |
250+ | 1,03 € | 40.00% |
500+ | 0,86 € | 50.00% |
1000+ | 0,68 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |