37,89 €/ Unitéhors TVA
45,85 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,10 € | - |
10+ | 37,89 € | 10.00% |
25+ | 33,68 € | 20.00% |
50+ | 31,58 € | 25.00% |
100+ | 29,47 € | 30.00% |
250+ | 27,37 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026117,50 €/ Unitéhors TVA
142,18 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026