24,96 €/ Unitéhors TVA
30,20 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35,65 € | - |
10+ | 32,09 € | 10.00% |
25+ | 28,52 € | 20.00% |
50+ | 26,74 € | 25.00% |
100+ | 24,96 € | 30.00% |
250+ | 23,17 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 375 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |