0,63 €/ Unitéhors TVA
0,76 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,90 € | - |
25+ | 0,81 € | 10.00% |
50+ | 0,72 € | 20.00% |
100+ | 0,63 € | 30.00% |
250+ | 0,54 € | 40.00% |
500+ | 0,45 € | 50.00% |
1000+ | 0,36 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |