0,50 €/ Unitéhors TVA
0,60 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 08/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,25 € | - |
25+ | 1,12 € | 10.00% |
50+ | 1,00 € | 20.00% |
100+ | 0,87 € | 30.00% |
250+ | 0,75 € | 40.00% |
500+ | 0,62 € | 50.00% |
1000+ | 0,50 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 36.8 mm |
Diamètre du cordon | 1.2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |