0,96 €/ Unitéhors TVA
1,16 €TVA incluse
3913 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,96 € | - |
25+ | 0,86 € | 10.00% |
50+ | 0,77 € | 20.00% |
100+ | 0,67 € | 30.00% |
250+ | 0,58 € | 40.00% |
500+ | 0,48 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN32 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026