13,80 €/ Unitéhors TVA
16,70 €TVA incluse
348 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,80 € | - |
10+ | 12,42 € | 10.00% |
25+ | 11,04 € | 20.00% |
50+ | 10,35 € | 25.00% |
100+ | 9,66 € | 30.00% |
250+ | 8,97 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 265 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026