12,34 €/ Unitéhors TVA
14,93 €TVA incluse
6899 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,34 € | - |
10+ | 11,11 € | 10.00% |
25+ | 9,87 € | 20.00% |
50+ | 9,26 € | 25.00% |
100+ | 8,64 € | 30.00% |
250+ | 8,02 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-260 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026