7,42 €/ Unitéhors TVA
8,98 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 14/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,28 € | - |
10+ | 8,35 € | 10.00% |
25+ | 7,42 € | 20.00% |
50+ | 6,96 € | 25.00% |
100+ | 6,50 € | 30.00% |
250+ | 6,03 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 255 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |