Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 25,5x1,5

  • ERIKS:11198086
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

0,72 €/ Unitéhors TVA

0,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,72 €

-

25+

0,65 €

10.00%

50+

0,58 €

20.00%

100+

0,51 €

30.00%

250+

0,43 €

40.00%

500+

0,36 €

50.00%

1000+

0,29 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Standardverpackungsgröße
1.000
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026