4,44 €/ Unitéhors TVA
5,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,44 € | - |
25+ | 4,00 € | 10.00% |
50+ | 3,55 € | 20.00% |
100+ | 3,11 € | 30.00% |
250+ | 2,66 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 149.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1495-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026