5,08 €/ Unitéhors TVA
6,14 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 17/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,26 € | - |
25+ | 6,53 € | 10.00% |
50+ | 5,80 € | 20.00% |
100+ | 5,08 € | 30.00% |
250+ | 4,35 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 148 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |