0,67 €/ Unitéhors TVA
0,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,67 € | - |
25+ | 0,60 € | 10.00% |
50+ | 0,53 € | 20.00% |
100+ | 0,47 € | 30.00% |
250+ | 0,40 € | 40.00% |
500+ | 0,33 € | 50.00% |
1000+ | 0,27 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12.5 mm |
Diamètre du cordon | 1.8 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |