5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
25+ | 4,53 € | 10.00% |
50+ | 4,03 € | 20.00% |
100+ | 3,52 € | 30.00% |
250+ | 3,02 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 101.6 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-102 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026