Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-348 110,49x5,33

  • ERIKS:14375589
Image 1
Ajouter à la liste

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
110.49 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
348
Dimension selon French R
NF-R51
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C